{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 115 mm | |
| Lățime disc T | 22,23 mm | |
| Disc purtător | Fibră vulcanizată | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Turaţie max. | 13.300 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Serie | XF870 | |
| Denumirea producătorului | VSM XF 870 | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc din fibră | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 36 mesh | |
| recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Acoperire de răcire | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 566460 36 | |
| EAN / GTIN | 4018875312520 | |
| Număr producător | 731252 | |
| Producător/responsabil | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |