{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | XF870 | |
Slipmedel | Keramikkorn med kylande, slipande beläggning (TOP SIZE) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 36 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikkelkode | 566460 36 | |
EAN / GTIN | 4018875312520 | |
Manufacturer number | 731252 |