Fiber ploča XF 870 (CER) 36

Artikl br.: 566460 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,23 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,86 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.133 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija XF870
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno s rashladnom, aktivnom brusnom prevlakom (TOP SIZE)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 36
Podloga sredstva za brušenje Fiber ploča
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 115 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
Vrsta proizvoda Fiber ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566460 36
EAN / GTIN 4018875312520
Broj proizvođača 731252

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vulkanfiber otporan na kidanje, ali jako podatan. Provrt 22,23 mm i križni otvor.
VSM-XF 870 fiberploča s vrlo velikim i najagresivnijim brusnim učinkom uz izniman vijek trajanja. Hladno brušenje. Najprikladnije za sve čelike, termički vrlo otporne legure nikla i CrNi čelike.
Vrsta zrna: Keramičko zrno s rashladnom, brusno aktivnom oblogom (TOP SIZE).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s osnovnim diskom br. 566650 / 6670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina velike fleksibilnosti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu