Disc de rectificat CC-GRIND-STRONG, ⌀ discurilor: 125mm

Cod articol.: 566366 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,93 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    9,11 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 125 mm
Lățime disc T 6 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 5 grade
Unghiul de poziționare recomandat max. 15 grade
Liant Rășină și rășină sintetică
Denumirea producătorului CC-GRIND-STRONG
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566366 125
EAN / GTIN 4007220104484
Număr producător 4007220104484
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de rectificat inovativ cu 4 straturi CC-GRIND-STRONG combină discul clasic de degroșare cu trei straturi de material abraziv pe suport, care se uzează omogen. Avantajul durabilității fară de disc de rectificat CC-GRIND-SOLID datorită straturilor agresive de material abraziv și a discului-suport însoțitor.

Aplicaţie:

Pentru şlefuire dură şi aspră la șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de sudură, debavurare, teșire, îndepărtarea arsurilor.