Schuurschijf CC-GRIND-STRONG, Schijf-⌀: 125mm

Artikelnummer: 566366 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,30 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,25 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • aanbevolen aanzethoek: 5-15

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
aanbevolen aanzethoek 5-15 graden
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Schuurschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566366 125
EAN/GTIN 4007220104484
Nummer fabrikant 4007220104484
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve 4-laagse slijpschijf CC-GRIND-STRONG combineert de klassieke afbraamschijf met drie lagen gelijkmatig afslijtend slijpmiddel op een drager. Standtijdvoordeel ten opzichte van de CC-GRIND-SOLID-slijpschijf door agressieve slijpmiddellagen en meeslijpende steunschijf.

Toepassing:

Voor harde en ruwe slijptoepassingen in het vlakslijpen, lasnaadbewerken, afbramen, afschuinen en verwijderen van walshuid en slakken.