Csiszolótárcsa CC-GRIND-STRONG 125 mm

Cikkszám: 566366 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,06 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,05 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Ajánlott fogásszög: 5-15

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva Acél
Ajánlott fogásszög 5-15 fok
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566366 125
EAN / GTIN 4007220104484
Gyártó száma 4007220104484

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az innovatív 4 rétegű CC-GRIND-STRONG csiszolótárcsa kombinálja az egyenletesen elhasználódó klasszikus, három rétegű csiszolóanyaggal rendelkező nagyoló tárcsát. Hosszabb élettartamú, mint a CC-GRIND-SOLID csiszolótárcsa az agresszív csiszolóanyag rétegeknek és a csiszolásban is közreműködő tartótányérnak köszönhetően.

Felhasználás:

Kemény és durva csiszolásokhoz felületeken, hegesztési varrat megmunkálása során, sorjázásnál, élletörésnél, revétlenítésnél.