Slipskiva CC-GRIND-STRONG 125 mm

Art-nr: 566366 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    152,87  SEK / st.
  • Från 10st.
    127,41  SEK / st.
på begäran
I lager
42 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål
  • rekommenderad arbetsvinkel: 5-15

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material Stål
rekommenderad arbetsvinkel 5-15 grad
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566366 125
EAN/GTIN 4007220104484
Tillverkarens nummer 4007220104484

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Innovativ 4-skikts slipskiva CC-GRIND-STRONG kombinerar den klassiska grovbearbetningsskivan med tre lager slipmedel på underlag som slits jämnt. Längre livslängd jämfört med slipskivan CC-GRIND-SOLID tack vare aggressiva slipmedelslager och medslipande bärartallrik.

Användningsdata:

För hård- och grovslipning vid ytslipning, svetsfogbearbetning, gradning, fasning, avkalkning.