• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de şlefuire tip evantai 769F, disc din fibră de sticlă conic, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 565515 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,86 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    4,89 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
889 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 769F
Denumirea producătorului Fächerschleifscheibe 769F
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere conic
Diametru 125 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Disc din fibre de sticlă
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 565515 60
EAN / GTIN 5902658113277
Număr producător 52007
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţie mixtă cu granulaţie ceramică cu formă precisă pentru pentru o performanţă de şlefuire ridicată şi durabilitate bună.

Aplicaţie:

Lucrări de şlefuire universale cu polizoare unghiulare performante.