• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vějířovitý brusný kotouč 769F, talíř ze skelné tkaniny kónický, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 565515 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    157,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    131,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
553 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar kónické
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu Talíř ze skelné tkaniny
Řada 769F
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565515 60
EAN / GTIN 5902658113277
Číslo výrobce 52007
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Směs zrna s přesně tvarovaným keramickým zrnem pro vysoký výkon při obrušování a životnost.

Použití:

Univerzální brusné práce s výkonnými úhlovými bruskami.