• A surcharge was added to this item price.

Disque à lamelles 769F, plateau en fibre de verre conique, ⌀ 125 mm, Grain: 60

Réf.: 565515 60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,91 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    4,93 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
889 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 769F
Référence fabricant Fächerschleifscheibe 769F
Sommaire 1 pc.
Description de la forme conique
Diamètre 125 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type grossier
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Plateau en fibres de verre
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 565515 60
EAN / GTIN 5902658113277
Réf. fabricant 52007
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mélange de grain avec grain de céramique de précision pour une capacité d'abrasion et une durée de vie élevées.

Utilisation:

Travaux de ponçage universels avec meuleuses d'angle puissantes.