Caneluri în T ale capacului lateral

Cod articol.: 565323
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie T-Nuten
Denumirea producătorului Seitliche Abdeckung T-Nuten
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu

Identificare și clasificare

Cod articol 565323
EAN / GTIN 4020772536145
Număr producător 565323
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Sloturi T pentru capacul lateral, plastic TPE reciclabil, RAL9017 negru.
Unitate de împachetare: 10 bucăți/dimensiune

Caracteristică:

  • Canelură: 28
  • A: 28
  • E: 46,0
  • H: 28,5
  • K: 29,5
  • L: 44
  • L1: 54
  • L2: 15
  • VE: 10
  • greutate: 28 g