Utori stranskega pokrova

Št. art.: 565323
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija T-Nuten
Oznaka proizvajalca Seitliche Abdeckung T-Nuten
Embalaža ohlapno
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565323
EAN/GTIN 4020772536145
Številka proizvajalca 565323
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Opis

Description:

Side cover T-slots, recyclable TPE plastic, RAL9017 black.
Pack unit quantity: 10 pieces/size

Feature:

  • Groove: 28
  • A: 28
  • E: 46.0
  • H: 28.5
  • O: 29.5
  • L: 44
  • L1: 54
  • L2: 15
  • VE: 10
  • Weight: 28 g