pro T-drážky bočního krytu

Artiklové číslo: 565323
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada T-Nuten
Označení výrobce Seitliche Abdeckung T-Nuten
Obal volné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565323
EAN / GTIN 4020772536145
Číslo výrobce 565323
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Boční kryt T-sloty, recyklovatelný TPE plast, RAL9017 černý.
Balení: 10 kusů/velikost

Charakteristika:

  • Drážka: 28
  • A: 28
  • E: 46,0
  • H: 28,5
  • K: 29,5
  • L: 44
  • L1: 54
  • L2: 15
  • VE: 10
  • hmotnost: 28 g