Pachet discuri de șlefuire în evantai long life ZA conice

Cod articol.: GG5265 80
Setați prețul 100 bucăți (2,45 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 100 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins
100 buc.
Formă
conic
Diametru
125 mm
Disc purtător
fibră de sticlă
Maşină acţionată
Polizor unghiular
Diametrul găurii H
22,23 mm
Grad de fineţe
medie
Viteză periferică max.
80 m/s
Suport de material abraziv
Ţesătură
Conținut unitate
bucată
Tip produs
Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive
Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă)
80 mesh
recomandat pentru material
Oţel superior; oțel
Grupă de materiale
Metal
recomandat pentru
Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Conţinut de fier, sulf şi clor max.
0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol GG5265 80
EAN / GTIN 4067263136804
Număr producător GG5265 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Corindon de zirconiu (ZA) premium, pentru putere maximă de şlefuire.
  • Ţesătură mixtă robustă din poliester şi bumbac cu comportament ideal la uzură şi stabilitate la utilizarea pe muchii.
  • Disc stabil din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.
  • Universal recomandat pentru oţel şi INOX.
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare moi şi performante.

long life - Dispunere radială foarte densă a lamelelor pentru durabilitate maximă.
Similar cu cod 565265.

Aplicaţie:

Lucrări de şlefuire universale, şlefuirea suprafeţelor, îndepărtarea adaosului şi prelucrarea muchiilor.