Pensulă pentru vopsit 6. Grosime 3″

Cod articol.: 56370
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime 76,2 mm
Culoare perii Deschis
Culoarea verde
Material, Coadă plastic
Suprafaţă vopsit
Tip produs Pensulă plată
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie pătrat
Mărimea pensulei 6
Aranjare perii neted
Material peri Pensulă chinezească
Recomandat pentru Lăcuit
Domeniu de utilizare Vopsire
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 56370
EAN / GTIN 4250560502667
Număr producător 56370
L-Număr L00760 638
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

  • Pensulă pentru vopsit 6
  • Amestec de peri albi și tari
  • Pentru vopsele de calitate
  • Clemă din nichel, mâner din plastic verde cu vârf argintiu.

Caracteristică:

  • amestec de peri de culoare deschisă
  • 3″ = 75 mm
  • Lungimea perilor: 46 mm
  • Vincet nichelat