• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lackierpinsel 6. Stärke 3″

Artikel-Nr.: 56370
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 76,2 mm
Farbe Borsten hell
Farbe grün
Material, Stiel Kunststoff
Oberfläche lackiert
Produktart Flachpinsel
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form Eckig
Pinselgröße 6
Anordnung Borsten eben
Material Borsten Chinaborste
geeignet für Lacke
Einsatzbereich Lackieren
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56370
EAN / GTIN 4250560502667
Herstellernummer 56370
L-Nummer L00760 638
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Lackierpinsel 6. Stärke Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Kunststoffstiel grün mit silberner Spitze.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit