{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Prescurtare pentru material abraziv | A | |
| Specificaţie | A60P-SG | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
| Forma | 41 | |
| Descrierea formei | drept | |
| ⌀ discurilor | 50 mm | |
| Lăţimea discului | 0,8 mm | |
| ⌀ găurii | 6 mm | |
| Pentru grosimile materialelor | 2,4 mm - 4 mm | |
| Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
| Maşină acţionată | Polizor drept, | |
| Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
| Turaţie maximă | 30.500 min-1 | |
| Tip produs | Disc de debitat |
| Cod articol | 563410 50 | |
| EAN / GTIN | 4007220849156 | |
| Număr producător | 4007220849156 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |