Petit disque de tronçonnage 0,8 mm SG SUPER MINCE 50 mm

Réf.: 563410 50

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.70 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  3.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
179 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: droite
  • ⌀ alésage: 6
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A60P-SG
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme 41
Forme droite
⌀ disque 50 mm
Epaisseur de disque 0,8 mm
⌀ alésage 6 mm
Pour épaisseurs de matériaux 2,4 mm - 4 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX
Machine motrice Meuleuses droites
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 30 500 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563410 50
EAN / GTIN 4007220849156
Réf. fabricant 4007220849156

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques de tronçonnage offrent des performances de tronçonnage optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Les disques à tronçonner fins (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sont particulièrement conçus pour des coupes rapides et sans bavures, avec une faible contrainte thermique. Pour les meuleuses d’angle plus anciennes, veiller à un serrage précis. Les disques de tronçonnage à partir de 2,0 mm d’épaisseur présentent une stabilité latérale, une rigidité et une durée de vie supérieures.
  • Types: disques de tronçonnage plats (forme 41) ou à moyeu déporté (forme 42).

Petit disque de tronçonnage spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces restreints, sur des meuleuses droites électriques ou pneumatiques. Utilisation avec broche de serrage 563415.

Spécification:

A60P-SG STEELOX.

Remarque(s):

L’épaisseur de disque doit représenter au moins 20% de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques à tronçonner INOX avec vitesse de coupe réduite.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange