Disc de debitat, model ultraperformant Îngust, ⌀ discurilor: 115mm

Cod articol: 563277 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,19 € / 1 buc.
  • de la 25 buc.
    1,83 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.465 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A46R-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 115 mm
Lăţimea discului 1,6 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 7,7 mm - 8 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 563277 115
EAN / GTIN 4045197967480
Număr producător 563277 115
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Model subţire pentru debitare rapidă, economică, cu durabilitate ridicată.

Specificaţie:

A46R-BF.