ECPI-E3L 750-1.5/2.25/2.25C750 IC900 3 caneluri cu elice de 38° cu gâturi degajate 3xD și muchii de tăiere pentru divizarea așchiilor Freze de degroșare din carbură

Cod articol.: 5622309
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5622309
EAN / GTIN 7291075212570
Număr producător 5622309
L-Număr L24180 1979

Descriere

Descriere:

IC900 3 caneluri cu elice de 38° cu gâturi degajate 3xD și muchii de tăiere pentru divizarea așchiilor Freze de degroșare din carbură

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.02″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.75″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1-1/2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.004 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 2-1/4″