ECPI-E3L 750-1.5/2.25C750 IC900 3-skærs 38° Helix med 3xD aflastet hals og spåndelende skær Solid Carbide Roughing Pindfræsere

Art.-nr.: 5622309
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5622309
EAN/GTIN 7291075212570
Producentnummer 5622309
L-nummer L24180 1979

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 3/4″, decimal ækvivalent 0,75″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1-1/2″, fløjte tæller (NOF) 3, samlet længde (AAL) 5, skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,02″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter tolerance: E8
  • Decimalækvivalent: 0,75″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 38 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,004 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 2-1/4″