ECA-B-3 08-20C08-63 IC08 Újjmarók

Cikkszám: 5621806
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5621806
EAN / GTIN 7291075006834
Gyártó száma 5621806
L-szám L24180 303

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépi oldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 8 mm, max. vágóélhossz (APMX) 20 mm, furatok száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 63 mm, kerek szerszámszár, kerek szerszámszár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágási átmérő tűrés h6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,09 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése