ECR-B3 12-12/37C12R02A83 IC08 Freză de degroșare din carbură pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea aluminiului, cu 3 caneluri și unghi de helix de 45°.

Cod articol.: 5621752
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5621752
EAN / GTIN 7291075006605
Număr producător 5621752
L-Număr L24180 1369

Descriere

Descriere:

Freză de degroșare din carbură pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea aluminiului, cu 3 caneluri și unghi de helix de 45°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere h6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.22 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 83 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 37 mm