ECR-B3 12-12/37C12R02A83 IC08 Fresas de Metal Duro Integral de 3 Labios, Hélice de 45º y Desahogo de 3xD, para Aplicaciones de Desbaste con Elevados Índices de Extracción de Aluminio

Número de artículo: 5621752
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 5621752
EAN / GTIN 7291075006605
Número del fabricante 5621752
Número L L24180 1369

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 37 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra