ECRI-B4M 500-1.0-C500 IC900 Freze de degroșare pentru freze cu carbură, 4 caneluri, 45° Helix, lungime medie (2xD) pentru rate ridicate de îndepărtare a materialului

Cod articol.: 5621694
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5621694
EAN / GTIN 7291075011968
Număr producător 5621694
L-Număr L24180 2222

Descriere

Descriere:

Freze de degroșare pentru freze cu carbură, 4 caneluri, 45° Helix, lungime medie (2xD) pentru rate ridicate de îndepărtare a materialului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.014″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e9
  • Echivalent zecimal: 0.5″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.004 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund