ECRI-B4M 500-1.0-C500 Ébauche de fraise en carbure monobloc IC900, 4 goujures, hélice à 45°, longueur moyenne (2xD) pour des taux d'enlèvement de matière élevés

Réf.: 5621694
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5621694
EAN / GTIN 7291075011968
Réf. fabricant 5621694
Article hors catalogue L24180 2222

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Equivalent décimal 0.5″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.014″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalent décimal: 0.5″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round