ECI-A-2 188-375-C188 IC900 IC900 2 Flute 30° Helix, freze de capăt din carbură pentru tăiere centrală

Cod articol.: 5620878
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5620878
EAN / GTIN 7291075120325
Număr producător 5620878
L-Număr L24180 2148

Descriere

Descriere:

IC900 2 Flute 30° Helix, freze de capăt din carbură pentru tăiere centrală

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.188″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.188″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.188″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/8″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.002 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.0008 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund