ECI-A-2 188-375-C188 IC900 2 canales 30° hélice, corte central Fresas de mango de metal duro sólido

Número de artículo: 5620878
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 5620878
EAN / GTIN 7291075120325
Número del fabricante 5620878
Número L L24180 2148

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.188″ ,Diámetro de corte (DC) 0.188″ ,Equivalente en decimales 0.188″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.188″
  • Diámetro de corte (DC): 0.188″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.188″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/8″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0008 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round