ECCI-A-2 313-813-C313 IC900 IC900 2 Flute 30° Helix, freze de tăiat la centru, de lungime medie, din carbură, cu colțuri șanfrenate.

Cod articol.: 5620495
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5620495
EAN / GTIN 7291075000450
Număr producător 5620495
L-Număr L24180 2075

Descriere

Descriere:

IC900 2 Flute 30° Helix, freze de tăiat la centru, de lungime medie, din carbură, cu colțuri șanfrenate.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.313″
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.006″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.313″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.313″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.813″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.003 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund