ECCI-A-2 313-813-C313 IC900 Frézy 2 břité se šroubovicí 30°, středicí středně dlouhé frézy z plného karbidu se zkosenými rohy

Artiklové číslo: 5620495
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5620495
EAN / GTIN 7291075000450
Číslo výrobce 5620495
L-číslo L24180 2075

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,313″, Cutting Diameter (DC) 0,313″, Decimal Equivalent 0,313″, Depth of Cut maximum (APMX) 0,813″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 2-1/2″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.313″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.006″
  • Prumer rezu (DC): 0.313″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.313″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.813″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.003 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté