Screwstand, modular

Cod articol: 562000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 562000
EAN / GTIN 4020772022754
Număr producător 562000
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set Screwstand, modular, din oțel călit, lustruit.
Compus din:
- Element Screwbar cu element de picior 6425FB
- Element intermediar 100 mm
- Element intermediar 200 mm
- M16, M20, M24 ADAPTOARE FILETATE
- T-slot blocuri canelură 18, 22, 28
- Instrument de asamblare

Caracteristică:

  • TR: 40 × 7
  • H min: 306 mm
  • H max: 706 mm
  • F max: 60kN
  • Greutate: 21481 g