Vijačno stojalo, modularno

Št. art.: 562000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 562000
EAN/GTIN 4020772022754
Številka proizvajalca 562000
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Komplet za stojalo za vijake, modularno, kaljeno jeklo, brušeno.
Sestavljena iz:
- Screwbar element z nožnim elementom 6425 FB
Vmesni element 100 mm
Vmesni element 200 mm
- M16, M20, M24 NAVOJNI ADAPTERJI
- T-reža bloki utor 18, 22, 28
- Orodje za sestavljanje

Lastnosti:

  • TR: 40 × 7
  • H min: 306 mm
  • H maks: 706 mm
  • F max: 60kN
  • Masa: 21481 g