• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Support à vis, modulaire

Réf.: 562000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 562000
EAN / GTIN 4020772022754
Réf. fabricant 562000
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Jeu de supports de vis, modulaire, acier trempé, bruni.
Composition:
- Elément de barre à vis avec élément de pied 6425FB
- Elément intermédiaire 100 mm
- Elément intermédiaire 200 mm
- ADAPTATEURS FILETÉS M16, M20, M24
- La rainure en T bloque les rainures 18, 22, 28
- Outil d’assemblage

Caractéristique(s):

  • TR: 40 × 7
  • H min: 306 mm
  • H maxi.: 706 mm
  • F max.: 60 kN
  • Poids: 21481 g