Încălțăminte joasă de protecție RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI, mărime 41

Cod articol.: 5610-41
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie RENEGADE Work GTX
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea Verde
Mărime EU 41
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc; Textil
Material talpă Cauciuc; Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Protecţie la frig
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 5610-41
EAN / GTIN 4056264512175
Număr producător 5610-41
L-Număr L00790 4347
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobizată/material textil hidrofobizat
  • Încălțăminte Performance Comfort GORE-TEX
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea LOWA
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din cauciuc/PU VIBRAM® cu tehnologie MONOWRAP®
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, forma A

Descărcări și documente

Din aceeași serie "RENEGADE Work GTX" Vedeţi-le pe toate