Chaussure de sécurité RENEGADE Work GTX® vert Lo S3S WR, Taille 41

Réf.: 5610-41
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série RENEGADE Work GTX
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur vert
Taille EU 41
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Tissu; nubuck
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure Protection contre le froid
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 5610-41
EAN / GTIN 4056264512175
Réf. fabricant 5610-41
Article hors catalogue L00790 4347
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière LOWA
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type A