Combinație de biți filetați gaură centrală D.10.3mm M12

Cod articol.: 56080012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 C 6,3
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 12 mm
Filet M12x1,75-6H
Pasul filetului 1,75 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Diametru gaură centrală 10,3 mm
Material tăiș HSS
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 66 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid; Prelucrare filet interioară
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 56080012
EAN / GTIN 4022668015567
Număr producător 56080012
L-Număr L60010 8333
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Robinet combinat pentru găurire, găurire și adâncire într-o singură operație
  • adecvat numai pentru găuri pasante în materiale ușor prelucrabile
  • cu tăiş pe dreapta
  • Toleranță standard ISO2/6H
  • Calitate HSSG
  • Acoperire P0

Caracteristică:

  • Pas: 1,75
  • pentru filet: M12
  • Diametru (mm): 10,3 mm
  • Hexagon extern (inch): 1/4″
  • Acționare hexagonală externă: 6,3
  • Lungime mm (L): 66 mm