Kombinovaný závitový bit s jádrem D.10,3 mm M12

Artiklové číslo: 56080012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Bit se šestihrannou stopkou
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 C 6,3
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 12 mm
Závit M12x1,75-6H
Stoupání závitu 1,75 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Průměr jádrového otvoru 10,3 mm
Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 66 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů; Vrtání zplna
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56080012
EAN / GTIN 4022668015567
Číslo výrobce 56080012
L-číslo L60010 8333
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Kombinovaný závitník pro vrtání, závitování a zahlubování v jedné operaci
  • vhodné pouze pro průchozí otvory ve snadno obrobitelných materiálech.
  • pravořezný
  • Standardní tolerance ISO2/6H
  • Kvalita HSSG
  • Povlak P0

Charakteristika:

  • Stoupání: 1,75
  • pro závity: M12
  • Průměr (mm): 10,3 mm
  • Vnější šestihran (palce): 1/4″
  • Externí šestihranný pohon: 6,3
  • Délka mm (L): 66 mm