HP ANKT 0702R12T-FF IC830 Výměnná destička pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 5607713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5607713
EAN / GTIN 7291075342734
Číslo výrobce 5607713
L-číslo L23910 264

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,55 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.55 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.3 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2