Geantă textilă 5-TRS, completă, cu pachet de instrumente sanitare pentru cursanți 5, 25 de piese, 25-t

Cod articol: 56077110
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077110
EAN / GTIN 4022668771104
Număr producător 56077110

Descriere

Descriere:

  • L 350 x H 420 x a 210
  • Design extrem de durabil de comerciant!
  • Mâner superior ergonomic
  • Curele de umăr reglabile cu buzunar pentru telefonul mobil
  • Centură abdominală suplimentară (reglabilă) pentru confort sporit
  • 2 buzunare laterale, unul cu fixare scai
  • Carabină laterală
  • Buzunar cu fermoar frontal inferior pentru documente cu 2 buzunare mari și 4 buzunare mici
  • Buzunar frontal superior cu fermoar pentru unelte mici, cu 10 bucle de cauciuc și 2 buzunare
  • Compartiment principal interior: Sertar mare, cu fermoar, 2 elemente de fixare scai pentru fixarea laptopului sau a A4 dosar,
  • Zonă mare de pliere a sculei
  • În zona sculei pliabile: 16 buzunare, 12 bucle de cauciuc și un buzunar pentru piese mici

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 25
  • Lungime interioară: 210 mm
  • Lățimea interioară: 350 mm
  • Înălțime mm (interior): 420 mm
  • Înălțime mm (h): 210 mm
  • Lungime [mm): 345 mm
  • Greutate: 8900 g
  • Greutate kg: 7.900 kg
  • Lățime mm (b): 420 mm