Sac textile 5-TRS, complet, avec kit d'outils pour apprenti plombier 5, 25 pièces, 25 t

Réf.: 56077110
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56077110
EAN / GTIN 4022668771104
Réf. fabricant 56077110

Description

Description:

  • L 350 x H 420 x P 210
  • Design de commerçant extrêmement durable !
  • Poignée supérieure ergonomique
  • Bretelles réglables pour sac à dos avec poche pour téléphone portable
  • Ceinture abdominale supplémentaire (réglable) pour un confort accru
  • 2 poches latérales, dont une avec fermeture auto-agrippantes
  • Mousqueton latéral
  • Poche zippée inférieure avant pour les documents avec 2 grandes et 4 petites poches fourre-tout
  • Poche avant zippée supérieure pour petits outils avec 10 boucles en caoutchouc et 2 poches
  • Compartiment principal à l'intérieur : grand tiroir à documents zippé, 2 fermetures auto-agrippantes pour fixer un ordinateur portable ou un dossier A4,
  • Grande zone d'outils dépliable
  • Dans la zone d'outils dépliable : 16 poches, 12 boucles en caoutchouc et une poche pour petites pièces

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 25
  • Longueur intérieure: 210 mm
  • Largeur intérieure: 350 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 420 mm
  • Hauteur mm (h): 210 mm
  • Longueur mm (L): 345 mm
  • Poids: 8900 g
  • Poids kg: 7.900 kg
  • Largeur mm (b): 420 mm