MTH 23 E 1.0 ISO IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producția de filete exterioare ISO metrice

Cod articol: 5607451
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607451
EAN / GTIN 7291075220797
Număr producător 5607451
L-Număr L24290 267

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale pentru producția de filete exterioare ISO metrice

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 27 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 3.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 8 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate