H606 RXCU 1206-AXT IC808 Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere cu o rază de 6 mm pentru frezarea profilurilor.

Cod articol.: 5606918
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5606918
EAN / GTIN 7291075309126
Număr producător 5606918
L-Număr L23910 722

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere cu o rază de 6 mm pentru frezarea profilurilor.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 6