H606 RXCU 1206-AXT IC808 Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges for Profile Milling

Artikelnummer: 5606918
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5606918
EAN/GTIN 7291075309126
Nummer fabrikant 5606918
L-nummer L23910 722

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 5,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat dikte (S) 5,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 6

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO Round H606 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan