H600 WXCU 040310HP IC830 Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

Cod articol.: 5606381
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5606381
EAN / GTIN 7291075237047
Număr producător 5606381
L-Număr L23970 506

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.96 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 4.13 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.1 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.68 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.34 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 6