H600 WXCU 040310HP IC830 Plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe pour l'usinage forte avance

Réf.: 5606381
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5606381
EAN / GTIN 7291075237047
Réf. fabricant 5606381
Article hors catalogue L23970 506

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 4.13 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.96 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 4.13 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.68 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 6