T290 LNMT 050204TR IC830 Plăcuțe de Plăcuţe tangențiale cu 2 muchii de tăiere

Cod articol.: 5606110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5606110
EAN / GTIN 7291075260601
Număr producător 5606110
L-Număr L23910 193

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de plăcuţe tangențiale cu 2 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 5.75 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.85 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 2.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.08 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2