Carotă de găurit HSS bi-metalic pentru lucrări grele, 29 mm

Cod articol: 56061029
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56061029
EAN / GTIN 4022668610298
Număr producător 56061029
L-Număr L60010 6685

Descriere

Descriere:

  • Pas constant al dinților cu 6 dinți / inch
  • Adâncime mare de tăiere de 41 mm
  • Ideal pentru tăierea materialelor subțiri
  • Performanță excelentă de tăiere în foi de fier, cupru și metale neferoase / aluminiu și fontă
  • Performanță bună de tăiere în lemn dur și moale, materiale plastice, panouri RIGips®și alte materiale de construcție
  • Creează tăieturi fine, netede
  • Tendința foarte scăzută de a fi prins în suprafețe neregulate sau foi

Caracteristică:

  • Dinți per inch: 6
  • Diametru (mm): 29 mm
  • Greutate: 80 g