Lyukfűrész D.29mm 6 TPI

Cikkszám: 56061029
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56061029
EAN / GTIN 4022668610298
Gyártó száma 56061029
L-szám L60010 6685

Leírás

Leírás:

  • Állandó fogosztás 6 foggal / hüvelyk
  • Nagy, 41 mm-es vágási mélység
  • Ideális vékony anyagok vágásához
  • Kiváló vágási teljesítmény vas-, réz- és nemvasfémek / alumínium és öntöttvas lemezeknél
  • Jó vágási teljesítmény kemény és puha erdőkben, műanyagokban, Rigips ® panelekbenés egyéb építőanyagokban
  • Finom, sima vágásokat eredményez
  • Nagyon alacsony a hajlam arra, hogy szabálytalan felületekre vagy lapokra akadjon

Jellemző:

  • Fogak hüvelykenként: 6
  • Átmérő (mm): 29 mm
  • Súly: 80 g