RCCT 1206MO IC928 Plăcuțe rotunde cu față de rake pozitivă

Cod articol.: 5605794
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5605794
EAN / GTIN 7291075229523
Număr producător 5605794
L-Număr L23970 406

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rotunde cu față de rake pozitivă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8