RCCT 1206MO IC928 Kruhové břitové destičky s pozitivním čelním sklonem

Artiklové číslo: 5605794
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5605794
EAN / GTIN 7291075229523
Číslo výrobce 5605794
L-číslo L23970 406

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8